Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW240
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo1421 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío11 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=20/1|ESTILO=A|FS=182TC
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-08676
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798869360
- Potencia de entrada máxima2.326 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónIndividual
- SerieSSW240
- EstiloA
- UPC_NO662798869360
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1