Motion
SSW245 20/1 A WR 56C  1.000

HUB CITY INC
SSW245 20/1 A WR 56C 1.000

SSW245 20/1 A WR 56C 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06090737
No. Fabricante SSW245 20/1 A WR 56C 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW245 20/1 A WR 56C 1.000

SSW245 20/1 A WR 56C 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., bastidor de 56C
Artículo MI #06090737
No. Fabricante SSW245 20/1 A WR 56C 1.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW240
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    1421 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=20/1|ESTILO=A|FS=56C|OD=1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08712
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798869728
  • Potencia de entrada máxima
    2.326 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW240
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798869728

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW245-20/1-A-WR-56C-1-0270-08712
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno