Motion
SSW245 100/1 A WR 182TC  1.000

Hub City (RRX)
SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000

SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #06090888
No. Fabricante SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000

SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 100:1 relación, distancia central de 2.38 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., bastidor de 182TC
Artículo MI #06090888
No. Fabricante SSW245 100/1 A WR 182TC 1.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW240
  • RPM máximas de salida
    17.5 rpm
  • Par de salida máximo
    648 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=100/1|ESTILO=A|FS=182TC|OD=1
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-08863
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798871226
  • Potencia de entrada máxima
    0.307 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW240
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798871226

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW245-100/1-A-WR-182TC-1-0270-08863
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo