Motion
SSW324-20/1-C-WR-182TC

HUB CITY INC
SSW324-20/1-C-WR-182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #06091265
No. Fabricante SSW324-20/1-C-WR-182TC
Precio7,782.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
SSW324-20/1-C-WR-182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 pulg., salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #06091265
No. Fabricante SSW324-20/1-C-WR-182TC
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
Precio7,782.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    324
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    SSW320
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    3267 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    1100 lb;4893.04 N
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15 pulg.
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=20/1|ESTILO=C|FS=182TC
  • Estuche incluido
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    5.18 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    5.18 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante sintético apto para alimentos: USDA H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0270-09250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798874999
  • Potencia de entrada máxima
    5.180 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    C
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4893.04 N, 1100 lb
  • Tipo de pintura
    Sin pintar
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    SSW320
  • Estilo
    C
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1570 pulg-lbs
  • UPC_NO
    662798874999

Descripción general

Descripción del fabricante
SSW324-20/1-C-WR-182TC-0270-09250
  • Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
  • Dimensiones de montaje universal
  • Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron