Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW320
- RPM máximas de salida17.5 rpm
- Par de salida máximo1567 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15 pulg.
- Peso79 lb
Details
- Dibujo CADCOCIENTE=100/1|ESTILO=B|FS=56C|OD=8
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-09917
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798880006
- Potencia de entrada máxima0.691 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW320
- EstiloB
- UPC_NO662798880006
Descripción general
Descripción del fabricante
SSW325-100/1-B-WR-56C-1.875-0270-09917
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1