Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW320
- RPM máximas de salida116.7 rpm
- Par de salida máximo2980 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15 pulg.
- Peso79 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=15/1|ESTILO=B|FS=182TC|OD=1
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-10089
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798881713
- Potencia de entrada máxima6.127 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- SerieSSW320
- EstiloB
- UPC_NO662798881713
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1