Descripción general
Descripción del fabricante
SSW325-30/1-B-WR-182TC-1.438-0270-10116
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1
Especificaciones
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- ReducciónIndividual
- Relación30:1
- Potencia de entrada máxima3.619 hp a 1750 rpm
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tipo de salidaHolgura
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- EstiloB
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- RPM máximas de salida58.3 rpm
- Par de salida máximo3226 pulg-lbs
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Factor de servicio1.0
- SerieSSW320
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW320
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CADCOCIENTE=30/1|ESTILO=B|FS=182TC|OD=3
- Número de catálogo del fabricante0270-10116
- Número de Upc del fabricante662798881980
- UPC_NO662798881980
- Altura de las dimensiones de envío15 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío20 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15 pulg.
- Peso79 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad