Motion
HP-250
Rodamiento de extremo de rodillo mecanizado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.2500 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9420 pulg. de diámetro interior del rodillo, nolu de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #06093401
No. Fabricante HP-250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo mecanizado - 0.5000 pulg. de diámetro, tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.2500 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9420 pulg. de diámetro interior del rodillo, nolu de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #06093401
No. Fabricante HP-250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.9420 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.2500 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1540 pulg.

Detalles

  • Profundidad del orificio ciego
    1.2500 pulg.
  • Tubo/tubo del manómetro
    2-1/4" Nolu
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    UHMW
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
HP-250 AGUJERO CIEGO PERSONALIZADO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo