Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoPeleles desechables
- UPC_NO0888120009680
Descripción general
- Película de barrera patentada laminada al sustrato Tyvek®
- Proporciona al menos 30 minutos de protección contra más de 181 sustancias químicas de desafío, incluidos agentes de guerra química y sustancias químicas industriales tóxicas
- Fuerte, duradero y ligero
- Las costuras selladas proporcionan una fuerte resistencia química contra salpicaduras de líquidos pesados
- Capucha de tres piezas con cremallera más larga que se extiende hasta la barbilla para una cobertura completa de la zona del cuello y un buen ajuste alrededor de un respirador
- La solapa cortavientos cubre la cremallera que puede sellar el usuario con una tira adhesiva para evitar la intrusión en la cremallera
- Abertura elástica para un ajuste más ceñido en la muñeca y el tobillo
- Color: gris