Especificaciones
Dimensions
- Profundidad4.38 pulg.
- Altura13.25 pulg.
- Altura total13.25 pulg.
- Ancho general1.75 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho1.75 pulg.
Details
- ColorBlanco/transparente
- Tipo de contenedorDispensador
- Acabado de color del dispensadorBlanco/transparente
- Acción de dispensaciónManual
- Acción de espumaNo
- Para usar conZep jabones de manos de 1 galón
- FormularioDispensador
- Código de armonización8424.89.0000
- Material666901
- Estilo de montajeParte superior de la botella
- Cantidad del paquete1 por caja
Descripción general
Descripción del fabricante
666901C BOMBA PARA BOTELLA 3.78L
- Dispensa una onza por carrera; se adapta a todos los estantes normales y planos de botellas de un galón
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad