Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado6.250 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Longitud50 pies
- Peso0.55 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAgrícola, difusión de fertilizantes, grado alimentario, soplado y eliminación de aislamiento
- ColorBorrar
- ConstrucciónManguera de polietileno transparente de peso medio reforzada con una hélice de polietileno integral translúcida
- Material de la mangueraPolietileno
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7040021050
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa4.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polietileno integral
- SerieMarca Genesis® 2®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 140 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo10.00 psi
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de soplado de aislamiento
- Fácil de manejar
- Las paredes translúcidas permiten controlar fácilmente el flujo de material y el bloqueo
- El diseño interior contorneado crea un flujo de aire eficiente que airea los materiales de aislamiento y aumenta la eficiencia de la máquina con respecto a la cobertura y densidad
- Resistente al aplastamiento
- Fabricado con materiales aceptables por la FDA
- Disponible con hélices de diferentes colores para adaptarse a los equipos OEM
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie