Motion
KMK 9

SKF
KMK 9

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - M 45x1.5 Tamaño de rosca, 65 mm OD, 60 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06093741
No. Fabricante KMK 9
Precio140.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMK 9

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - M 45x1.5 Tamaño de rosca, 65 mm OD, 60 mm Diámetro frontal, 11 mm Ancho, Acero
Artículo MI #06093741
No. Fabricante KMK 9
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
Precio140.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Rosca Tamaño  
    M 45x1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571106991
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMK
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    7316571106991

Descripción general

Descripción del fabricante
KMK 9