Especificaciones
Detalles
- Estándares cumplidosNIOSH
- Tipo de sistemaPAPR
Descripción general
- Disponible con tubos respiratorios de 34" y 40". El conjunto PAPR cuenta con un sistema de alarma triple para alertar al usuario de batería baja y flujo bajo. Este PAPR versátil se puede utilizar con cubiertas y máscaras de ajuste ajustado North. El PAPR se puede utilizar con máscaras o cubiertas. El sensor ajusta el flujo para cumplir con los requisitos de OSHA y CSA. Almohadilla trasera estándar con cinturón de nylon o versión decon con cinturón de PVC. El sistema de alarma triple proporciona alertas vibratorias, visuales y sonoras: permite a los usuarios saber cuándo hay bajo flujo o batería, incluso en entornos ruidosos o cuando los usuarios están distraídos.