Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3
- Color del marcoNegro
- Revestimiento de la lenteDura-Streme HC/AF
- Color de la lenteBorrar
- Línea de productosUVEX XMF-
- Tipo de protecciónImpacto
- VentilaciónVentilado
Descripción general
- La solución de alto rendimiento para los profesionales de las fuerzas de seguridad de hoy
- El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con cascos, dispositivos de visión nocturna y dispositivos de comunicación para un rendimiento máximo día y noche
- La tecnología de doble capa Dura-Streme® y el sistema de ventilación y filtración de perímetro completo minimizan el empañamiento de la lente y filtran partículas y polvo en el aire
- Disponible individualmente o como parte de un kit completo
- Cumple con ANSI Z87.1 y está certificado según las normas CSA Z94.3 y la prueba militar V0ballistic para impactos (ciertos tintes de lentes)
- Fabricado en EE. UU.