Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija0.89 pulg.
- Longitud del grillete interior2.81 pulg.
- Ancho del grillete interior2.00 pulg.
- Anchura interior1.2500 pulg.
- Diámetro del pasador0.8800 pulg.
- Tamaño del grillete3/4 pulg.
- Peso2.72 lb
- Ancho entre los ojos1.25 pulg.
- Límite de carga de trabajo4-3/4 toneladas
Detalles
- Recubrimiento de acabadoAutocoloreado
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 6
- Tipo de pasadorPerno
- Estándares cumplidosASME B30.26
- Marca comercialABS
- TipoAnclaje
- Capacidad de peso4-3/4 toneladas
Descripción general
- Capacidades de 1/3 a 150 toneladas métricas, grado 6
- Límite de carga de trabajo y grado 6 mostrados permanentemente en cada grillete
- Forjado: templado y templado, con pernos de aleación
- Los grilletes galvanizados por inmersión en caliente o autocoloreados (los grilletes de 85, 120 y 150 toneladas métricas son todos arcos galvanizados por inmersión en caliente y los pernos son Dimetcoted® y pintados de rojo)
- Los tamaños 3/8 e inferiores están galvanizados mecánicamente
- Clasificación de fatiga (1/3t - 55t)
- Los grilletes 25t y superiores están EQUIPADOS CON RFID
- Aprobado para su uso entre -40° C (-40° F) y 204° C (400° F)
- Cumple o supera todos los requisitos de ASME B30.26
- Los grilletes de 85 toneladas métricas o más se prueban individualmente hasta 2.0 veces el límite de carga de trabajo
- Certificación de aprobación de tipo de acuerdo con las normas ABS 2016 sobre recipientes de acero Guía ABS para la certificación de dispositivos de elevación disponibles
- Certificados disponibles cuando se solicitan en el momento del pedido y pueden incluir cargos adicionales
- 3.1 Certificación como estándar disponible para pruebas de calidad de charpy y statisti al desde 3.25t hasta 25 toneladas hasta DNV2.7-1 y EN13889
- Los grilletes de anclaje Crosby 3.25t a 25t G2130OC están aprobados para la certificación DNV (Notas 2.7-1- Contenedores Offshore)
- Estos grilletes Crosby son de prueba estadística y han sido sometidos a pruebas de impacto a 42 julios (31 pies
- lbf) mín. promedio a -20° C (-4° F)
- Crosby lleva a cabo las pruebas y la certificación de 3.1 pruebas está disponible previa solicitud
- Consulte la página 87 para ver los grilletes Crosby COLD TUFF® que cumplen con los requisitos adicionales de las reglas DNV para la certificación de aplicaciones de elevación - Engranaje suelto
- Todos los demás 2130 grilletes pueden cumplir con los requisitos de 42 julios (31 pies
- lbf) promedio a -20° C (-4° F) cuando se solicita en el momento del pedido
- Busque el Red Pin® . . . la marca de la calidad genuina de Crosby