Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo450C
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Opciones del recipienteCuenco de metal con mirilla
- País de origenJP
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroSeparador de microrocíos
- SerieAMD
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AMD450C-N06B-JS AIRE DE MICRONIEBLA MÁS LIMPIO
- Separador de microniebla
- Prefiltro de aire comprimido
- La conexión modular es posible
- Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
- Rosca: Rc, G, NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad