Motion
86850 DISCO DE PAPEL DE LIJA LIMPIO CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) 732U, 5 IN X NH 8

3M
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8

Disco de papel - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de papel, grano 80+ , color morado
Artículo MI #06096565
No. Fabricante 86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8
Precio2.05 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8

Disco de papel - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de papel, grano 80+ , color morado
Artículo MI #06096565
No. Fabricante 86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING PAPER DISC 732U, 5 IN X NH 8
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
Precio2.05 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    80+
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440296477
  • Número de Upc del fabricante
    00051125868501
  • Aplicación del material
    Recubrimiento transparente, Plástico transparente, Compuestos, Relleno, Gelcoat, Metal, Pintura, Plástico, Imprimación, Masilla, Madera
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    148
  • UPC_NO
    00051125868501

Descripción general

Descripción del fabricante
86850 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Dura hasta 4x veces más que los abrasivos convencionales
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo