Motion
PB221HWX1-5/8

HUB CITY INC
PB221HWX1-5/8

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06096809
No. Fabricante PB221HWX1-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
PB221HWX1-5/8

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-5/8 pulg., material de hierro dúctil, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06096809
No. Fabricante PB221HWX1-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Industrial general
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Serie de marcos compatibles
    T210
  • Tipo de estructura compatible
    Tornillo protegido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero - Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Tipo de grasa
    N.o 2 Litio
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar tipo de cojinete
    Bloqueo excéntrico - Carrera interior ancha
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798250182
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    200
  • Tipo de cojinete
    Base alta
  • UPC_NO
    662798250182

Descripción general

Descripción del fabricante
PB221HWX1-5/8 BLOQUE DE ALMOHADA BRG
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero - Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno