Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Ancho del anillo interiorCarrera interior estrecha
Detalles
- AplicaciónIndustrial general
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteUnidad de recogida de cojinetes de bolas
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio normal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaUnidad de recogida del cojinete de bolas
- Insertar tipo de cojineteBloqueo del tornillo de fijación - Carrera interior estrecha
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteN.o 2 Litio
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteWSTU250X1-3/4
- Número de Upc del fabricante662798258478
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento200° °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Tipo de selloContacto
- SerieWSTU250
- Tipo de cojineteRanura ancha
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Dimensiones de montaje intercambiables con la mayoría de los productos de la competencia - Sellos de caucho de nitrilo con protectores de residuos de acero