Motion
PD05P-AAS-PTT

ARO
PD05P-AAS-PTT

Bomba de diafragma metálica Serie Compact - Sección de fluido de aluminio, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., caudal máx. de 14.4 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06097193
No. Fabricante PD05P-AAS-PTT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO
PD05P-AAS-PTT

Bomba de diafragma metálica Serie Compact - Sección de fluido de aluminio, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., caudal máx. de 14.4 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.039 gal
Artículo MI #06097193
No. Fabricante PD05P-AAS-PTT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10-7/8 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    6-23/32 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637428
  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.039 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / Santoprene®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    14.4 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637427-XX
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD05P-AAS-PTT BOMBA IND HYD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo