Motion
PVE21AR02AA10B181100A100100CD0A

VICKERS BY DANFOSS
PVE21AR02AA10B181100A100100CD0A

02-341866 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #06097227
No. Fabricante PVE21AR02AA10B181100A100100CD0A
Precio22,849.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PVE21AR02AA10B181100A100100CD0A

02-341866 Bomba de pistón axial hidráulica - PVE, desplazamiento 45.1 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #06097227
No. Fabricante PVE21AR02AA10B181100A100100CD0A
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
Precio22,849.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    .875-14 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    1.875-12 UN-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de salida
    1-5/16 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    1-7/8–12 AAG;1-5/16–12 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de flujo y presión no ajustable
  • Desplazamiento
    45.1 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    Llave recta de 1.00 pulgadas de diámetro
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Puerto lateral
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida dividida
  • Serie
    PVE

Descripción general

Descripción del fabricante
PVE21AR02AA10B181100A1001-00CD0A BOMBA
  • Bomba de desplazamiento variable en línea
  • El desplazamiento varía según los controles del compensador de presión/flujo
  • Controles opcionales para una máxima flexibilidad operativa

También puede gustarle