Motion
NAO17X30X13-XL

INA (Schaeffler)
NAO17X30X13-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #06097278
No. Fabricante NAO17X30X13-XL
Precio77.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NAO17X30X13-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #06097278
No. Fabricante NAO17X30X13-XL
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
Precio77.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAO17X30X13-XL tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 13 mm y pesa 0.092 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de carga radial compacta en maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAO17X30X13-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.800 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15.900 N
  • Serie
    NAO

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN NAO17X30X13XL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo