Motion
129-0582-002
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.06 pulg.3/r, 5-Bolt
Artículo MI #06097279
No. Fabricante 129-0582-002
Price$855.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie J, 0.06 pulg.3/r, 5-Bolt
Artículo MI #06097279
No. Fabricante 129-0582-002
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
Price$855.57/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto del motor
    9/16–18 UNF-2B
  • Altura total
    2.37 pulg.
  • Longitud total
    5.41 pulg.
  • Ancho general
    2.37 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Details

  • Brida de montaje real
    5 Perno: diám. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Agujeros de montaje piloto M6 x 1-6H en diám. 45 [1.77] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    21 l/min
  • Desplazamiento
    0.06 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    165 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM máximas-Continuo
    1043 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    5-Bolt
  • Configuración de puertos
    .5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    Serie J
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 129-0582-002
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
  • Rendimiento ampliado sin fugas