Motion
216 20/1 L WR 143TC  1.188

Hub City (RRX)
216 20/1 L WR 143TC 1.188

216 20/1 L WR 143TC 1.188 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06097659
No. Fabricante 216 20/1 L WR 143TC 1.188
Precio3,035.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
216 20/1 L WR 143TC 1.188

216 20/1 L WR 143TC 1.188 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.06 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., bastidor de 143TC
Artículo MI #06097659
No. Fabricante 216 20/1 L WR 143TC 1.188
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
Precio3,035.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    216
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    839 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RELACIÓN=20/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=3
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-03049
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798933610
  • Potencia de entrada máxima
    1.500 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    L
  • UPC_NO
    662798933610

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR WR 143TC 1.188 0230-03049 20/1 L
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo