Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1 pulg.
Detalles
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire1/2 NPT
- Desplazamiento medio0.170 galones
- Material de la bolaPTFE
- Material de la sección centralAluminio
- CertificaciónATEX, CE
- Comprobar el material del asientoAcero inoxidable 316
- Descripción Palabra clavePuertos BSPT de 1 pulg.
- Material del diafragmaPTFE / EPDM 2-Piece
- Tipo de puerto de entrada/salidaBSPT
- Presión máxima125 psi
- Caudal máximo50.0 gpm
- PortadaPuerto central/puerto final
- Elevador de aspiraciónSeco - 16.00 pies, húmedo - 29.00 pies
- Diseño de tipoPerno metálico
- Materiales húmedosAluminio
Descripción general
- Mayor vida útil del diafragma: hasta 5x veces más vida útil del diafragma para un menor mantenimiento y tiempo de inactividad
- Válvula de aire modular: el funcionamiento de baja pulsación sin bloqueos proporciona un cambio suave y rápido
- Sección central de una pieza: elimina las fugas de aire para un funcionamiento más eficiente
- Diseño de junta de cuatro pernos: el diseño atornillado proporciona una presión de sellado uniforme para un funcionamiento sin fugas
- Múltiples puertos: mayor número de puertos para flexibilidad de instalación
- Válvulas piloto accionadas por resorte y reparables externamente para un cambio más rápido y una pulsación reducida
- 30% más eficiente que el mercado leader–20% de aumento en el flujo de fluido en comparación con Husky 1040
- El DataTrak opcional proporciona protección contra embalamiento y realiza un seguimiento del uso del material
- La salida de pulso opcional proporciona capacidad de recuento cíclico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de pistolas manuales de pulverización con aire Stellair Ace y Stellair de GracoEl folleto Stellair presenta la avanzada tecnología de pulverización con aire eléctrico de Graco diseñada para ofrecer resultados de acabado uniformes y de alta calidad. Destaca el diseño ligero, el control preciso, la eficiencia de transferencia mejorada y la reducción de la fatiga del operador para aplicaciones de recubrimiento industrial.
Ver la documentación
Folleto de Graco QUANTMEl folleto de QUANTM presenta la innovadora bomba eléctrica de doble diafragma (EODD) de Graco diseñada para reducir significativamente el consumo de energía y los costes operativos. Destaca la tecnología avanzada de motores, la eficiencia mejorada, el rendimiento sin fugas y el mantenimiento simplificado para aplicaciones industriales.
Ver la documentación
Folleto de la bomba de transferencia de grasa GT 750 de GracoLa bomba de transferencia de 36:1 grasa GT 750 ofrece transferencia de grasa de alto volumen con menos recorridos para una vida útil prolongada de la bomba y una mayor eficiencia. Con tecnología de motor neumático NXT, proporciona un rendimiento confiable en aplicaciones de lubricación exigentes industriales y móviles.
Ver la documentación
Folleto de soluciones higiénicas para alimentos y bebidas de GracoEl folleto de alimentos y bebidas presenta las soluciones higiénicas de bombeo, dispensación de adhesivo y lubricación de Graco diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia de la producción. Destaca las bombas sanitarias, la tecnología de diafragma QUANTM, los sistemas adhesivos y la lubricación para el procesamiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de la bomba Dyna-Star XT de Graco
El folleto Dyna-Star XT presenta la bomba neumática de alto rendimiento de Graco diseñada para una transferencia fiable de grasa y aceite en entornos exigentes. Hace hincapié en la construcción duradera, la capacidad de alto flujo y la salida consistente para aplicaciones industriales y móviles de alta resistencia.
Folleto de soluciones de lubricación para minería de Graco
El folleto del mercado minero destaca las soluciones de Graco diseñadas para mejorar la productividad, la seguridad y la fiabilidad de los equipos en entornos mineros exigentes. Cuenta con sistemas de lubricación, equipos de manipulación de fluidos y tecnologías de bombeo diseñadas para reducir el tiempo de inactividad y soportar operaciones de trabajo pesado.