Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.5 lb
Detalles
- UPC_NO885911250900
Descripción general
- Carga simultáneamente (2) baterías de iones de litio DEWALT 12V - 20V MAX*
- Incluye (2) puertos USB para cargar dispositivos compatibles (salida máx. de 1.5 A)
- Carga las baterías en 90 minutos o menos, minimizando así el tiempo de inactividad
- El diagnóstico con indicador LED comunica el estado de carga de la batería: carga, carga, sustitución del paquete y batería demasiado caliente o demasiado fría