Motion
3K21
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4000 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06098066
No. Fabricante 3K21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4000 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06098066
No. Fabricante 3K21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    6.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3K21 HOMBRE/MÁXIMO TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo