Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.5820
- Número de Upc del fabricante065537706429
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Características de la palmaMicrofibra Titan
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO065537706429
Descripción general
- Palma de microfibra Titanfibre de alta resistencia a la abrasión y puntas de los dedos con capucha
- Espalda de spandex que se adapta a la forma
- Muñeca elástica ajustada con cierre seguro de Velcro®