Motion
VS7-6-FG-S-5ZA03

SMC
VS7-6-FG-S-5ZA03

VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 1
Artículo MI #06099588
No. Fabricante VS7-6-FG-S-5ZA03
Precio101.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-6-FG-S-5ZA03

VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 1
Artículo MI #06099588
No. Fabricante VS7-6-FG-S-5ZA03
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
Precio101.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FG-S-5ZA03 VÁLVULA ISO SGL TAMAÑO SOL

También puede gustarle