Motion
AFC 40 TF

SKF
FYC 40 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - Orificio de 40 mm, montaje con brida piloto de 4-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06100098
No. Fabricante FYC 40 TF
Precio284.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYC 40 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - Orificio de 40 mm, montaje con brida piloto de 4-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06100098
No. Fabricante FYC 40 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio284.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    84.90 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    120 mm
  • Tamaño del perno
    14 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    49.2 mm
  • Longitud total Diámetro  
    145 mm
  • Diámetro del piloto
    100 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570380637
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    19 kN
  • Serie
    AFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570380637

Descripción general

Descripción del fabricante
FYC 40 TF BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"