Motion
324 5/1 C WR 182TC

HUB CITY INC
324 5/1 C WR 182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #06100353
No. Fabricante 324 5/1 C WR 182TC
Precio4,121.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
324 5/1 C WR 182TC

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 182TC
Artículo MI #06100353
No. Fabricante 324 5/1 C WR 182TC
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
Precio4,121.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    324
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    324
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1518 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    1100 lb;4893.04 N
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    13-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    14 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/4 pulg.
  • Peso
    67.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=5/1|ESTILO=C|FS=182TC
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-14901
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798970103
  • Potencia de entrada máxima
    10.000 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    C
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4893.04 N, 1100 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    320PCX
  • Estilo
    C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2686 pulg-lbs;303.477 Nm
  • UPC_NO
    662798970103

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-14901
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®