Motion
302-0702-OR/3X
Chaleco de malla de dos bolsillos clase R ANSI 2
Artículo MI #06100846
No. Fabricante 302-0702-OR/3X
Precio7.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla de dos bolsillos clase R ANSI 2
Artículo MI #06100846
No. Fabricante 302-0702-OR/3X
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
Su precio$7.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314100406
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314100406

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0702-OR/3X HI-VIS MESH VEST CLASS 2
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cierre de velcro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 1 bolsillo interior inferior
  • 1 bolsillo externo en el pecho

También puede gustarle