Especificaciones
Dimensions
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo4.0 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter1/2 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.84 pulg.
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorRojo
- Color de la cubiertaRojo
- Material de la cubiertaGoma XNBR
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con resistencia superior a la abrasión, excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F). Recomendado solo para transferencia de gasolina, queroseno y fueloil a +120°F.
- Código de armonización4009.31.0000
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo (tipo C2)
- Tipo de refuerzo de mangueraCordón textil sintético de alta tensión
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo (tipo C)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 212 °F
- Material de refuerzoTextil
- Estándares cumplidosClase A de ARPM, Clase B de ARPM
- Color del tuboNegro
- Material del tuboGoma de nitrilo
- UPC_NO770075514411
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
1/2 MAESTRO DE PLANTA XTREME 300 AR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.