Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre340 mm
- Diámetro exterior44 mm
- Peso7.64246 lb
- Tamaño del cable4 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD13720
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera2.2000 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión