Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado5.000 pulg.
- Diámetro interior10.000 pulg.
- Longitud12 pies
- Peso0.98 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAeronave, automotriz, conducto de frenos, hornos de ladrillo, descongelador/calentador, limpieza en seco, sistemas de secado, sistemas de escape, fundiciones, escape de garaje, secado de vidrio, calentador, alta temperatura, fábricas de papel, industria de plásticos, soporte de cohetes, escape de tracción de tractor, refrigeración de transmisión, sistemas de escape de vehículos
- RecubrimientoSilicona
- ColorRojo óxido de hierro
- Relación de compresión6:1
- ConstrucciónManguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y un cable de fibra de vidrio de filamento externo
- Material de la mangueraFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2651000012
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa1.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico helicoidal y cable de fibra de vidrio de filamento externo
- SerieHeat-Flex® GS
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 600 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo11.00 psi
Descripción general
- Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a alta temperatura
- El paso estrecho permite un radio de curvatura ajustado al tiempo que mantiene un flujo de aire suave
- Ideal para aplicaciones de procesamiento de plástico
- Sin acodamiento
- Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
- No se recomienda para la flexión continua
- Máx. estándar Temp.= 550., intermitente a 600.
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies
- Precio por pie