Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.500 pulg.
- Diámetro interior2.250 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.026 pulg.
- Peso0.25 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAspiradoras industriales, colección de fibra textil
- ColorNegro con hélice negra
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónManguera de goma termoplástica negra coextrudida de peso medio con una hélice de polipropileno externa negra rígida
- Material de la mangueraTermoplástico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3510022525
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa27.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de polipropileno externo rígido
- SerieFlex-Tube® TR
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 300 °F
- Sustancia transportadaHumos, polvo
- Presión de trabajo17.00 psi
Descripción general
- Pared interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
- Muy flexible y resistente al aplastamiento
- Radio de curvatura ajustado
- Resistente a la humedad y a los productos químicos
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Diseño en espiral coextruido
- Helix actúa como una tira de desgaste
- Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,024" (1.25"), 0,026" (1.5" a 5”), 0,035” (6" a 10”)
- Longitudes y colores OEM disponibles
- Disponible en versión retardante de llamas (Flex-Tube TR-FR)
- Puños disponibles
- Máx. estándar Temp.= 275., intermitente a 300.
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie