Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.000 pulg.
- Diámetro interior2.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.10 lb/pie
Detalles
- AplicaciónVentilación de bus, Ventilación de cabina, Descongelador/calentador, Retardante de llama, Calentador, Conducto de aire acondicionado Limo, Fabricación R.V., Ventilación de casco de auto de carreras, Ventilación
- ColorNegro
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de copolímero de propileno-etileno termoplástico negro ligero reforzada con una hélice interna de polipropileno
- Material de la mangueraPropileno-etileno termoplástico
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteDFDT200025
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHelios internos de polipropileno
- SerieDayflex® DFD-T
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-40 a 225 °F
- Sustancia transportadaAire
- Presión de trabajo10.00 psi
Descripción general
- La hélice plegable puede formarse para adaptarse a diversas aplicaciones
- Flexible, resistente al aplastamiento y comprimible
- Cumple con los estándares de llama FMVSS 302
- Excelente opción para aplicaciones de calefacción/descongelación y ventilación
- También se puede fabricar con materiales de PVC
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie