Motion
7005-16-33-BS
7005-16-33-BS ADAPTADOR
Artículo MI #06101937
No. Fabricante 7005-16-33-BS
Precio96.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-16-33-BS ADAPTADOR
Artículo MI #06101937
No. Fabricante 7005-16-33-BS
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
Precio96.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 33 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 33 mm
  • Cuerpo hexagonal
    41.0
  • Longitud total
    54.0
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Tamaño de la rosca 2
    M33X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M33X2.0
  • Estilo final 2
    JIC macho, métrico macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M33X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7005_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-33-BS ADAPTADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"