Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante662864645003
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- UPC_NO662864645003
Descripción general
- Las nuevas unidades de rodamientos de rodillos esféricos de montaje adaptador cónico proporcionan disposiciones versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales sustanciales o una combinación de cargas radiales y de empuje
- Incorpora una tuerca de bloqueo integral, un manguito y un anillo guía interno junto con la tecnología Optical Strain Sensing (OSS) y un sistema de bloqueo positivo (PLS) que indica visualmente cuándo el cojinete se aprieta al eje correctamente
- Estas características no solo ofrecen el montaje de eje más seguro, precisión de funcionamiento y capacidad para acomodar ejes de tamaño inferior, sino que también garantizan la instalación correcta en todo momento y hacen que la extracción sea rápida
- Ofrece mayores capacidades de carga dinámica que el diseño anterior, funciona más frío y funciona más silencioso, lo que produce un rodamiento que dura más en la aplicación
- La capacidad de desalineación dinámica y estática se ha aumentado a ±2.0°
- Los rodillos están alineados por los retenedores y el anillo guía interno, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie; evita tensiones de carga de borde alto en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del rodamiento para condiciones de desalineación dentro del ±2.0°
- Fácil de montar y desmontar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
- Entre las características clave adicionales se incluyen: Elección de varios tipos de sello según la aplicación; todos los sellos garantizan la protección con hasta ±2.0° de desalineación en todas las direcciones, proporcionar funcionamiento en extensiones de anillos interiores endurecidos y rectificados y se pueden retirar sin desmontar el cojinete; holguras de cojinetes ajustables en campo según la necesidad de la aplicación; cojinete de rodillos esféricos totalmente autoalineable que se adapta a la desalineación operativa o desalineación debida a la instalación; las carreras interiores carburadas en caja proporcionan una superficie resistente a la fatiga y una resistente núcleo dúctil resistente a las grietas
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de separación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Folleto de frenos de torre de refrigeración Rexnord Regal Rexnord Por qué elegir Rexnord AddaxPor qué elegir los frenos de torre de refrigeración Rexnord Addax destaca un diseño sencillo y de bajo mantenimiento que aísla de forma segura los ventiladores, elimina las prácticas de rueda libre inseguras y permite un apagado rápido durante las tormentas. Con componentes inoxidables 316 resistentes a la corrosión, montaje universal y accionamiento remoto, Addax maximiza la seguridad y el tiempo de actividad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia para torre de refrigeración Regal RexnordManténgase fresco con las soluciones de transmisión de torre de refrigeración destacan los accionamientos de engranajes Falk integrados, los acoplamientos y frenos compuestos Addax, los motores Marathon y la monitorización Perceptiv diseñados para mejorar la fiabilidad, reducir la vibración y prolongar la vida útil del equipo en entornos de torre de refrigeración exigentes.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord Marathon para torres de refrigeraciónLas soluciones de tren de potencia para torres de refrigeración están diseñadas para prosperar en entornos hostiles, minimizando la vibración y resistiendo el agua, la humedad y los productos químicos, al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento. Con transmisiones de engranajes Falk, frenos Addax y motores Marathon, mejoran la fiabilidad y reducen el coste total.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto del sistema de rejilla de agua de viaje Regal Rexnord para torres de refrigeración
El manual del sistema de rejilla de agua de viaje Cambridge Regal Rexnord proporciona instrucciones de instalación y funcionamiento para equipos de filtración de torres de refrigeración. Describe los componentes del sistema, los procedimientos de mantenimiento y las consideraciones de seguridad para garantizar una eliminación eficiente de los residuos y un rendimiento fiable.
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord
Regal Rexnord ofrece una solución completa de tren motriz de torre de refrigeración, que integra componentes de motor, acoplamiento, caja de engranajes y eje motriz desde una sola fuente. Este enfoque reduce los costes de transporte en un 60 %, optimiza la logística, proporciona asistencia de ingeniería experta con 3D paquetes de diseño CAD y optimiza el rendimiento en entornos de torres de refrigeración corrosivos.