Motion
94964 DISC 4XNH  80X  987C

3M
94964 DISC 4XNH 80X 987C

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #06103239
No. Fabricante 94964 DISC 4XNH 80X 987C
Precio5.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94964 DISC 4XNH 80X 987C

Cubitron™ II Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 36+ , color naranja
Artículo MI #06103239
No. Fabricante 94964 DISC 4XNH 80X 987C
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
Precio5.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Abrigo cerrado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    36+
  • Número de stock del fabricante
    60410017549
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949644
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051125949644

Descripción general

Descripción del fabricante
94964 DISC 4XNH 80X 987C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"