Motion
1010 1/1 E SP

HUB CITY INC
1010 1/1 E SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1010 1/1 E SP - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1010 , Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida a la derecha, 2.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06103253
No. Fabricante 1010 1/1 E SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
1010 1/1 E SP

Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto 1010 1/1 E SP - Tipo de engranaje en espiral, Tamaño del reductor 1010 , Individual, 1:1 Relación, Dirección de salida a la derecha, 2.0000 pulg., Entrada de eje sólido, 2.0000 pulg., Salida de eje sólido
Artículo MI #06103253
No. Fabricante 1010 1/1 E SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    48.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1010
  • RPM máximas de salida
    1750.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    9,039 pulg-lbs
  • Relación nominal
    1:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    195.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1010 1/1 E SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798009919
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Estilo
    E

Descripción general

Descripción del fabricante
1010 1/1 E REDUCTOR SP
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, ejes de aleación, sellos industriales de alta resistencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"