Motion
69957399634

NORTON ABRASIVES
69957399634

Ninguno Disco de Cambio Rápido - 1-1/2 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Mezcla de Óxido de Aluminio, P180 granos, Color Marrón
Artículo MI #06103364
No. Fabricante 69957399634
Precio1.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957399634

Ninguno Disco de Cambio Rápido - 1-1/2 pulg. Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Mezcla de Óxido de Aluminio, P180 granos, Color Marrón
Artículo MI #06103364
No. Fabricante 69957399634

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Mezcla de óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Grano fino
  • Número de grano
    P180
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    100
  • UPC_NO
    69957399634

Descripción general

Descripción del fabricante
69957399634 ZMD ARX19 TY2 1-1/2" P180LTR
  • Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
  • Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y nuevo recubrimiento de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
  • Ideal para materiales difíciles de amolar (aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio) y aplicaciones que requieren una opción económica
  • Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
  • 180-320 grano recomendado para el acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo