Motion
CNA2G100-250-D-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-250-D-XC35

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #06104354
No. Fabricante CNA2G100-250-D-XC35
Precio1,204.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CNA2G100-250-D-XC35

Cilindro de bloqueo de potenciaen el interior
Artículo MI #06104354
No. Fabricante CNA2G100-250-D-XC35
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
Precio1,204.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de desbloqueo
    1/4 BSPT

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CNA2G100-250-D-XC35 CILINDRO DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno