Motion
25-310 30/100PSI

NOSHOK INC
25-310 30/100PSI

Caja de latón de 2-1/2 in, partes internas de aleación de cobre, 30/100 psi, Medidor de presión de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina
Artículo MI #06104647
No. Fabricante 25-310 30/100PSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-310 30/100PSI

Caja de latón de 2-1/2 in, partes internas de aleación de cobre, 30/100 psi, Medidor de presión de conexión posterior macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina
Artículo MI #06104647
No. Fabricante 25-310 30/100PSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6 %
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160 °F
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro

Descripción general

Descripción del fabricante
25-310 30/100PSI -MANÓMETRO CFF
  • Medidor de alta calidad, de alta resistencia, lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Caja de latón fundido con acabado de latón natural
  • Piezas húmedas de aleación de cobre o acero inoxidable 316 y latón
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"