Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho2.70 pulg.
- Longitud del cartucho40.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoMembrana plisada
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremo222 con aleta
- Material de membrana de medios filtrantesPolisulfona
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima176 °F
- Clasificación de micras0.20 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasFiltración química, sistemas de agua desionizada, filtración de agua de uso general, clarificación de líquidos, fluidos de recirculación