Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho6.00 pulg.
- Longitud del cartucho20.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoPlegado - Alto flujo
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio25 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Estilo de bridaAnillo en C
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima160 °F
- Clasificación de micras1.00 μm
- Material de la junta tóricaBuna
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- RetenciónAbsoluto
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasaminas, cosméticos, agua desionizada, productos químicos finos, alimentos y bebidas, agua de proceso, agua producida, prelimpieza de membrana de O.R., agua residual