Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado2.500 pulg.
- Diámetro interior2.500 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.030 pulg.
- Peso0.32 lb/pie
Detalles
- AplicaciónSalas limpias, recogida de polvo, difusión de fertilizantes, grado alimentario, fijación de vidrio, transporte de gránulos, manipulación de materiales, extracción de pintura en espray, industria de plásticos, polvo y a granel, chorreado de arena, trituradoras, control estático, secadores Ultra Violet, industria de carpintería/muebles
- ColorBorrar
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de poliuretano disipativa estática transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
- Material de la mangueraPoliuretano disipativo estático
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8281025025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoAlambre de acero con resorte recubierto de bronce
- SerieFlexadux® PU Flx-Thane® SD
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 225 °F
- Sustancia transportadaAire, polvo, materiales
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
- Resistencia química superior y excelente flexibilidad
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Ideal para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de plásticos materiales
- Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
- Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
- El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
- Grosor de la pared = 0,030"
- Disponible con puños suaves transparentes de 2" instalados de fábrica
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie