Motion
Flexadux® TR T-7SR  3.5 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 3.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster no tejida superreforzada con revestimiento de goma termoplástica negra con hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 27.00 psi
Artículo MI #06106060
No. Fabricante Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft
Precio14.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft

Manguera de ducto - 3.500 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de poliéster no tejida superreforzada con revestimiento de goma termoplástica negra con hélice de alambre de acero elástico, material de poliéster, 27.00 psi
Artículo MI #06106060
No. Fabricante Flexadux® TR T-7SR 3.5 in x 25 ft
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
Precio14.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    3.200 pulg.
  • Diámetro interior
    3.500 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.024 pulg.
  • Peso
    0.40 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Resistente al aluminio, recogida de algodón
  • Recubrimiento
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de tejido de poliéster no tejido superreforzado con revestimiento de goma termoplástica negra con hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8351035025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero elástico
  • Serie
    Flexadux® TR T-7SR
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -50 a 325 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, humo, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    27.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8351035025 3-1/2" ID X 25' T-7SR TPR CO
  • Manguera de tejido de poliéster no tejido superreforzado con revestimiento de goma termoplástica con hélice de alambre de acero elástico
  • Combina la resistencia al ozono, a los rayos UV, a la intemperie y a los productos químicos del caucho termoplástico con la resistencia a la tracción y a la fatiga de las mangueras de tela
  • Ofrece una mejor resistencia al desgarro, a las perforaciones y a la abrasión que las mangueras tradicionales de termoplástico y neopreno reforzado
  • Maneja presiones positivas más altas que las mangueras de caucho termoplástico no reforzado
  • Grosor de la pared = 0,024"
  • Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
  • Azul disponible
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo