Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado3.000 pulg.
- Diámetro interior3.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.024 pulg.
- Peso0.33 lb/pie
Detalles
- AplicaciónResistente al aluminio, recogida de algodón
- RecubrimientoGoma termoplástica
- ColorNegro
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de tejido de poliéster no tejido superreforzado con revestimiento de goma termoplástica negra con hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraPoliéster
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8351030025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa29.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieFlexadux® TR T-7SR
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-50 a 325 °F
- Sustancia transportadaAire, humo, polvo, materiales
- Presión de trabajo29.00 psi
Descripción general
- Manguera de tejido de poliéster no tejido superreforzado con revestimiento de goma termoplástica con hélice de alambre de acero elástico
- Combina la resistencia al ozono, a los rayos UV, a la intemperie y a los productos químicos del caucho termoplástico con la resistencia a la tracción y a la fatiga de las mangueras de tela
- Ofrece una mejor resistencia al desgarro, a las perforaciones y a la abrasión que las mangueras tradicionales de termoplástico y neopreno reforzado
- Maneja presiones positivas más altas que las mangueras de caucho termoplástico no reforzado
- Grosor de la pared = 0,024"
- Disponible con puños suaves negros de 2" instalados de fábrica
- Azul disponible
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
- Precio por pie