Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 6 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 6 in x 25 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano disipativa estática negra o transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 19.00 psi
Artículo MI #06106073
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® SD 6 in x 25 ft
Precio27.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® SD 6 in x 25 ft

Manguera de conducto - 6.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de poliuretano disipativa estática negra o transparente de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce, material de poliuretano disipativo estático, 19.00 psi
Artículo MI #06106073
No. Fabricante Flexadux® PU Flx-Thane® SD 6 in x 25 ft
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
Su precio$27.05/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    6.000 pulg.
  • Diámetro interior
    6.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.030 pulg.
  • Peso
    1.00 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Salas limpias, recogida de polvo, difusión de fertilizantes, grado alimentario, fijación de vidrio, transporte de gránulos, manipulación de materiales, extracción de pintura en espray, industria de plásticos, polvo y a granel, chorreado de arena, trituradoras, control estático, secadores Ultra Violet, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Borrar
  • Relación de compresión
    3:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano disipativa estática transparente o negra de peso medio reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Material de la manguera
    Poliuretano disipativo estático
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8281060025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    15.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Alambre de acero con resorte recubierto de bronce
  • Serie
    Flexadux® PU Flx-Thane® SD
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -65 a 225 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, polvo, materiales
  • Presión de trabajo
    19.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8281060025 6" ID X 25' FLX-THANE SD CLR
  • Gran resistencia a la abrasión y alta resistencia al desgarro
  • Resistencia química superior y excelente flexibilidad
  • Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
  • Ideal para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de plásticos materiales
  • Protección ESD (descarga electrostática) permanente y no dependiente de la humedad
  • Nivel de resistividad de la superficie: 108-1010 ohmios/cuadrado
  • El transparente se fabrica con materiales aceptables por la FDA
  • Grosor de la pared = 0,030"
  • Disponible con puños suaves transparentes de 2" instalados de fábrica
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies y 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"